Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensormodul weiß 9503S3.002.700.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Sensor L 330 B 9503S3.002.700.000 165 H 120 Sichtfarbe: weiß 220 -240 V
RZB Sensor L 330 B 9503S3.002.700.000 165 H 120 Sichtfarbe: weiß 220 -240 V
Artikel-Nr.:
     3517A-49465967
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9503S3.002.700.000
EAN/GTIN:
     4051859657651

Sensormodul weiß 9503S3.002.700.000

Modul inklusive Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) zur Erfassung von Bewegung und Helligkeit. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 2 x 1,5 mm²).
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Aufbau:
ja
Einbau:
nein
DIN-Schienenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Länge:
330 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 249,21*
€ 291,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 248,24*
€ 291,77*
Frei Haus
ab € 249,65*
€ 294,01*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,91*
€ 318,00*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 273,94*
€ 318,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,35*
€ 346,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,33*
€ 328,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,74*
€ 317,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,19*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.4
ab € 77,83*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.5
ab € 77,72*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.002.3
ab € 62,96*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 2,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.009
ab € 2,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,41*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.