Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor L 330 B 165 H 120 Sichtfarbe: weiß 220 - 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7612302
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9503S3.002.700.000
EAN/GTIN:
     4051859657651
Suchbegriffe:
Helligkeitssensormodul
Lichtsteuerung
Licht-/Dunkelheitsschalter
Hell/Dunkelschalter
Modul inklusive Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) zur Erfassung von Bewegung und Helligkeit. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 2 x 1,5 mm²). Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Vorkonfektionierter Anschluss an DALI-Linie. Licht- und Bewegungsmelder: DALI-2-Sensor individuell positionierbar ± 1 m über die Länge des Systemprofils. Gehäuse aus nichtentflammbarem, halogenfreiem Kunststoff (Polycarbonat). Erfassungsbereich: 30 x 19 m. Arbeitsbereich Lichtsensor: 10 - 2500 lx. Montagehöhe: 5 - 16 m. Einsatzbeispiel: Überwachung von Lagerhallen, Hochregallager bei denen eine große Montagehöhe gegeben ist. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Farbe: weiß, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
9503S3.002.700.000
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 255,76*
€ 297,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 255,11*
€ 297,60*
Frei Haus
ab € 257,19*
€ 299,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,65*
€ 317,29*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 271,75*
€ 317,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,84*
€ 378,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,23*
€ 376,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,21*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.4
ab € 78,37*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.5
ab € 78,46*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.002.3
ab € 63,49*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 2,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.009
ab € 2,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.