| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49467686 Herst.-Nr.: 1571904145 EAN/GTIN: 4044538068862 |
| |
|
| | |
| LED-Panel 830 350mA 1571904145 Dimmen von kalt nach warm, das ist das Novum der modernen Technik. Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Betriebsgerät: nicht inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Material: Aluminium/Diffusorscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (ØxH): 225x22 mm Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 4 SDCM Lebensdauer: 50. Weitere Informationen: | | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 23,96* | € 23,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,05* | € 28,24* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 20,12* | € 28,25* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,01* | € 29,43* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,83* | € 31,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|