Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel FLAT 190 R, rund, 13W, 3000K, DTW, IP20, titan matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel FLAT 190 R, rund, 13W, 3000K, DTW, IP20, titan matt
LED Panel FLAT 190 R, rund, 13W, 3000K, DTW, IP20, titan matt
LED Panel FLAT 190 R, rund, 13W, 3000K, DTW, IP20, titan matt
Artikel-Nr.:
     911-NO-1571904145
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1571904145
EAN/GTIN:
     4044538068862
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Panel FLAT 190 R, rund, 13W, 3000K, DTW, IP20, titan matt

  • Produktart: LED Panel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 350 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstärke: 500 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 101 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 20,5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2000 | 3000 K
  • Farbe: Matt
  • EPREL Nr.: 946577
  • Energieverbrauch: 13 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 22,5∕ 22,5∕ 22,5∕ 2,2 cm
  • Marke: nobilé
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: NO-1571904145
  • Schutzklasse: 3
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: aluminium
  • LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Einsatzbereich: Decke
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Farbe: Titan
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,96*
€ 23,96*
€ 5,00*
ab € 20,16*
€ 28,31*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 20,10*
€ 28,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,00*
€ 29,52*
€ 3,90*
ab € 22,68*
€ 31,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8990153500
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.