Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umsetzer PPSA230EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umsetzer PPSA230EX
Umsetzer PPSA230EX
Artikel-Nr.:
     3517A-50065619
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6900293
EAN/GTIN:
     4047101112535

Umsetzer PPSA230EX

I/O System excom®, 230-VAC-Umsetzer, AC/DC-Umsetzer zur Versorgung des DC-Netzteils mit AC-Spannung
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
200..250 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
200..250 V
Breite:
155 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,52*
€ 562,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 485,93*
€ 565,59*
Frei Haus
ab € 494,20*
€ 571,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 496,44*
€ 574,57*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 503,76*
€ 613,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,59*
€ 673,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,11*
€ 665,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,29*
€ 631,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,34*
€ 614,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,93*
€ 578,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.