| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50065619 Herst.-Nr.: 6900293 EAN/GTIN: 4047101112535 |
|
|
| | |
| Umsetzer PPSA230EX I/O System excom®, 230-VAC-Umsetzer, AC/DC-Umsetzer zur Versorgung des DC-Netzteils mit AC-Spannung Weitere Informationen: | | Eingangsspannung bei AC 50 Hz: | 200..250 V | Eingangsspannung bei AC 60 Hz: | 200..250 V | Breite: | 155 mm | Höhe: | 106 mm | Tiefe: | 45 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 485,40* | € 562,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 485,87* | € 565,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 494,23* | € 570,78* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 494,89* | € 574,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 495,38* | € 579,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|