Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial-ECO-Switc 852-1411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-50068237
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-1411
EAN/GTIN:
     4055143727167
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch wago
industrie-switch 5 port

Industrial-ECO-Switc 852-1411

Industrial-ECO-Switch
5 Ports 1000Base-T
Erweiterter Temperaturbereich
4 * Power over Ethernet
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
133 W
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,77*
€ 256,02*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 235,48*
€ 256,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,76*
€ 282,52*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,13*
€ 282,96*
Frei Haus
ab € 262,07*
€ 285,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,96*
€ 336,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1226
ab € 41,3618*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1633
ab € 208,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-976
ab € 13,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-021
ab € 13,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-022
ab € 13,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-012
ab € 17,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-021
ab € 18,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-013
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-013
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.