Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787-1633 Netzteil 240 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 787-1633 Netzteil 240 W Grau
Wago 787-1633 Netzteil 240 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37006577
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Schaltnetzteil geschlossen
wago kontakttechnik gleichstromvers...
gleichstromversorgung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 96 %
Energie
Gesamtleistung
240 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
44 - 66 Hz
Eingangsstrom
1.25 - 2.74 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
21 ms
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
AWG Drahtstärke (mind.)
12
Drahtstärke AWG (max.)
28
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
500000 h
Zertifizierung
EN 60950-1; EN 61204-3; UL 60950-1; UL 508; GL
Ursprungsland
Deutschland
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Passiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
930 g
Weitere Suchbegriffe: gleichstromversorgung 5a
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-769
ab € 6,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.