Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofftür weiss m.Schloss BCZ-A-TWS-3/39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststofftür weiss m.Schloss BCZ-A-TWS-3/39
Kunststofftür weiss m.Schloss BCZ-A-TWS-3/39
Artikel-Nr.:
     3517A-50155772
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101580
EAN/GTIN:
     4015081014729
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Kunststofftür weiss m.Schloss BCZ-A-TWS-3/39

Kunststofftür undurchsichtig mit Zylinderschloss für Aufputz-Kleinverteiler BC-A, 3-reihig, RAL 9010, Ersatzbedarf BC-A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
245 mm
Höhe:
455 mm
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,79*
€ 47,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,72*
€ 47,78*
€ 3,90*
ab € 37,74*
€ 48,95*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,74*
€ 52,48*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 44,92*
€ 58,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.