Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenaufbausockel Gr.2 FB4 H=250mm SX016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenaufbausockel Gr.2 FB4 H=250mm SX016
Bodenaufbausockel Gr.2 FB4 H=250mm SX016
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50157707
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SX016
EAN/GTIN:
     4015153169944
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel

Bodenaufbausockel Gr.2 FB4 H=250mm SX016

Bodenaufbausockel Gr,2 FB4,Höhe 250mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1110 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
315 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 522,83*
€ 597,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 525,44*
€ 597,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 557,90*
€ 636,87*
Frei Haus
ab € 567,72*
€ 642,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 604,16*
€ 684,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,87*
€ 757,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,60*
€ 743,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,90*
€ 723,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,19*
€ 705,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,90*
€ 663,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.