Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenaufbausockel Gr.2 FB4 H=250mm SX016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenaufbausockel Gr.2 FB4 H=250mm SX016
Bodenaufbausockel Gr.2 FB4 H=250mm SX016
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50157707
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SX016
EAN/GTIN:
     4015153169944
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel

Bodenaufbausockel Gr.2 FB4 H=250mm SX016

Bodenaufbausockel Gr,2 FB4,Höhe 250mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1110 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
315 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 522,83*
€ 597,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 525,44*
€ 597,24*
Frei Haus
ab € 557,90*
€ 636,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 567,72*
€ 642,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 604,16*
€ 684,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,94*
€ 765,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,46*
€ 750,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,89*
€ 730,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,95*
€ 712,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,72*
€ 675,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.