Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztür Bauhöhe 8 GTP8BM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatztür Bauhöhe 8 GTP8BM
Ersatztür Bauhöhe 8 GTP8BM
Artikel-Nr.:
     3517A-50173898
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTP8BM
EAN/GTIN:
     4015153662100
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Ersatztür Bauhöhe 8 GTP8BM

Ersatztür Bauhöhe 8,für S-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
516 mm
Höhe:
1218 mm
Tiefe:
16 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,63*
€ 291,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 257,73*
€ 305,74*
Frei Haus
ab € 259,43*
€ 308,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,74*
€ 363,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,37*
€ 361,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,73*
€ 306,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.