Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandler 150/5A, Kl.1, 3VA Z-MG/WAS150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-50178342
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101625
EAN/GTIN:
     4015081015177

Messwandler 150/5A, Kl.1, 3VA Z-MG/WAS150

Schienen-Messwandler, wandeln hohe Netzströme auf genormte Messströme um, Stromwandler vermeiden hohe Kosten beim Anschluss und bei der Verlegung von Stromschienen, empfohlen ab 40 A, Genauigkeitsklassen: Klasse 0,5: für genaue Messungen und geeichte kWh-Zähler, Klasse 1: für allgemeine Messungen und ungeeichte kWh-Zähler, Klasse 3: für grobe Messungen, Relais und zum Schutz, bei mehrmaliger Umwicklung des Primärkabels um den Stromwandler erhalten Sie mit jeder Umwicklung die Hälfte des Primärstromes, wobei die Leistung und Klasse unverändert bleiben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
0..23,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,19*
€ 29,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,14*
€ 33,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,28*
€ 33,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,53*
€ 33,87*
€ 3,90*
ab € 28,72*
€ 37,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.