| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50178342 Herst.-Nr.: 101625 EAN/GTIN: 4015081015177 |
|
|
| | |
| Messwandler 150/5A, Kl.1, 3VA Z-MG/WAS150 Schienen-Messwandler, wandeln hohe Netzströme auf genormte Messströme um, Stromwandler vermeiden hohe Kosten beim Anschluss und bei der Verlegung von Stromschienen, empfohlen ab 40 A, Genauigkeitsklassen: Klasse 0,5: für genaue Messungen und geeichte kWh-Zähler, Klasse 1: für allgemeine Messungen und ungeeichte kWh-Zähler, Klasse 3: für grobe Messungen, Relais und zum Schutz, bei mehrmaliger Umwicklung des Primärkabels um den Stromwandler erhalten Sie mit jeder Umwicklung die Hälfte des Primärstromes, wobei die Leistung und Klasse unverändert bleiben Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchsteckstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 150 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 0 VA | Genauigkeitsklasse: | 1 | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Geeicht: | nein | Mit Berührungsschutz: | nein | Höhe der Öffnung: | 0..23,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,96* | € 30,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,59* | € 34,50* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,03* | € 34,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,43* | € 34,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,33* | € 36,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|