Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Schalter 1-polig/80A XHA180-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SH-Schalter 1-polig/80A XHA180-2
SH-Schalter 1-polig/80A XHA180-2
Artikel-Nr.:
     3517A-50185517
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XHA180-2
EAN/GTIN:
     4015153083202
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SH-Schalter 1-polig/80A XHA180-2

SH-Schalter/1-polig/80A,Charakteristik E /ABB
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
73 mm
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 110,28*
€ 137,00*
€ 5,95*
ab € 111,45*
€ 137,64*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,01*
€ 139,65*
Frei Haus
ab € 115,14*
€ 142,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,46*
€ 146,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.