Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 1ZP, univ. ZZK2L1Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50186075
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK2L1Z
EAN/GTIN:
     3250617626774
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld hager

Komplettfeld 1ZP, univ. ZZK2L1Z

Komplettfeld,universZ,1ZP,RES,3-Pkt.,mit ZSK,900x500mm,2-feld.,Ausführung Luxemb
Weitere Informationen:
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
900 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,73*
€ 203,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,77*
€ 218,15*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 186,13*
€ 221,33*
Frei Haus
ab € 188,51*
€ 224,71*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 201,74*
€ 239,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,15*
€ 259,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,47*
€ 242,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,34*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,33*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 118,59*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,91*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,72*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 286,18*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,32*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 19,92*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.