Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschienenhalter LexCom FGA77N VE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hutschienenhalter LexCom FGA77N VE2
Hutschienenhalter LexCom FGA77N VE2
Artikel-Nr.:
     3517A-50187687
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FGA77N
EAN/GTIN:
     4015153807983

Hutschienenhalter LexCom FGA77N VE2

Zubehör bestehend aus: 2x Hutschienenhalter LexCom
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
63 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
58 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 10,98*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,96*
€ 14,35*
€ 3,90*
ab € 11,29*
€ 16,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.