| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50187687 Herst.-Nr.: FGA77N EAN/GTIN: 4015153807983 |
|
|
| | |
| Hutschienenhalter LexCom FGA77N VE2 Zubehör bestehend aus: 2x Hutschienenhalter LexCom Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungsteile/-set | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 63 mm | Höhe: | 15 mm | Tiefe: | 58 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,61* | € 11,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,62* | € 11,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,62* | € 12,47* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,42* | € 13,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|