Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter 3P+N E-35A,f.Sammels HTS635E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLS-Schalter 3P+N E-35A,f.Sammels HTS635E
SLS-Schalter 3P+N E-35A,f.Sammels HTS635E
Artikel-Nr.:
     3517A-50255663
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTS635E
EAN/GTIN:
     3250613304577
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SLS-Schalter 3P+N E-35A,f.Sammels HTS635E

SLS-Schalter 4 polig 3P+N E-Charakteristik 35A für Sammelschiene QuickConnect. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschieden poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 252,32*
€ 290,62*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,05*
€ 290,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 251,32*
€ 290,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 256,60*
€ 297,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 264,19*
€ 305,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,31*
€ 363,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,18*
€ 361,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT561
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.