| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50264699 Herst.-Nr.: LVSW00100SP EAN/GTIN: 4049857199914 |
| |
|
| | |
| NH-Sicher.Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-pol. LVSW00100SP NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8. NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A für Sammelschienenmontage Abstand 100 mm nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3, geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarer Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Universalanschluss Schraube M8, für den Wandlereinsatz vorbereitet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sicherungslasttrennschalter | Doppelt unterbrechend: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 160 A | Schienenmittenabstand 40 mm: | nein | Schienenmittenabstand 50 mm: | nein | Schienenmittenabstand 60 mm: | nein | Schienenmittenabstand 100 mm: | ja | Schienenmittenabstand 185 mm: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 152,55* | € 182,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,33* | € 187,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,02* | € 189,14* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 160,43* | € 191,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 160,02* | € 194,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|