Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter DS204A-B16/0,03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB DS204 A-B16/0,03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4
ABB DS204 A-B16/0,03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4
Artikel-Nr.:
     3517A-50266642
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR254101R1165
EAN/GTIN:
     8012542859802
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Schalter DS204A-B16/0,03

FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 mA
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Auslösecharakteristik:
B
Abschaltleistung:
6 kA
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
1
Verdrahtung auf Reihenklemme:
nein
Höhe:
93 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 78,35*
€ 96,79*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 123,20*
€ 145,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,78*
€ 149,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 150,70*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,52*
€ 153,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,93*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,21*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,93*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 39,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.