Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Kombination 4-p., B16, 30mA DS204A-K16/0,03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-50266831
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR254101R1167
EAN/GTIN:
     8012542931508
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Kombination 4-p., B16, 30mA DS204A-K16/0,03

FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 mA
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Auslösecharakteristik:
K
Abschaltleistung:
6 kA
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
1
Verdrahtung auf Reihenklemme:
nein
Höhe:
93 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,00*
€ 211,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 185,83*
€ 216,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,00*
€ 235,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 204,78*
€ 237,26*
Frei Haus
ab € 206,55*
€ 239,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,13*
€ 280,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,93*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,21*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,93*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 39,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.