Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Class CC T 10x38 2,25A ATDR2-1/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz Class CC T 10x38 2,25A ATDR2-1/4
Artikel-Nr.:
     3517A-50353310
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     ATDR2-1/4
EAN/GTIN:
     0782001908522
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Class CC T 10x38 2,25A ATDR2-1/4

Amp-Trap 2000 ATDR Sicherungseinsatz bietet Schutz vor Beschädigungen nach IEC Typ 2 für die zunehmend anfälligen Nebenstromkreise und Kleinmotoren in Ihren Anlagen. Er minimiert hierdurch das Risiko eines fehlerstrombedingten Schadens. Der ATDR Class CC Sicherungseinsatz bietet die beste Auslöseverzögerungscharakteristik in seiner Klasse mit exzellenten Zyklusfähigkeiten bei niedriger Motorlast.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
2,25 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
CC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,90*
€ 170,56*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,67*
€ 171,15*
Frei Haus
ab € 142,47*
€ 176,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,50*
€ 185,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,56*
€ 202,9664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,03*
€ 199,9557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,51*
€ 192,1969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,16*
€ 187,0204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,90*
€ 161,721
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.