| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50353310 Herst.-Nr.: ATDR2-1/4 EAN/GTIN: 0782001908522 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz Class CC T 10x38 2,25A ATDR2-1/4 Amp-Trap 2000 ATDR Sicherungseinsatz bietet Schutz vor Beschädigungen nach IEC Typ 2 für die zunehmend anfälligen Nebenstromkreise und Kleinmotoren in Ihren Anlagen. Er minimiert hierdurch das Risiko eines fehlerstrombedingten Schadens. Der ATDR Class CC Sicherungseinsatz bietet die beste Auslöseverzögerungscharakteristik in seiner Klasse mit exzellenten Zyklusfähigkeiten bei niedriger Motorlast. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Größe: | 10x38 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 2,25 A | Bemessungsspannung: | 600 V | Betriebsklasse: | sonstige | Betriebsfrequenz: | 50..60 Hz | Auslösecharakteristik: | CC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,90* | € 170,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 134,67* | € 171,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,47* | € 176,96* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 149,50* | € 185,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,247* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|