Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitor-Sicherungseinsatz 1000VAC DIN43620 3NE4102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50355049
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE4102
EAN/GTIN:
     4011209005013
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Kombikennmelder

Sitor-Sicherungseinsatz 1000VAC DIN43620 3NE4102

SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH0, In: 40 A, gR, Un AC: 1000 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 37,02334*
€ 47,45334*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 37,08*
€ 47,67*
17 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 36,87*
€ 48,18*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 37,78*
€ 48,67*
3
Frei Haus
ab € 38,48*
€ 49,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 47,45334*
€ 56,46947
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18334*
€ 52,57817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76334*
€ 50,88837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49334*
€ 49,37707
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02334*
€ 44,05777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 142,36002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.