Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzmodul 2-pol. Uc 275V TS UL OVRT22L40-150PTSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-50454219
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB802343R2100
EAN/GTIN:
     3660308518613
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter

Überspannungsschutzmodul 2-pol. Uc 275V TS UL OVRT22L40-150PTSU

Überspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2 mit der thermischen Überwachung QuickSafe®, sind zum Schutz bei indirekten Blitzeinwirkungen und bei Schaltüberspannungen. Sie werden so nah wie möglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage errichtet. Alle OVR T2 bestehen aus einem Basisteil und einem auswechselbaren Schutzmodul. Sie sind mit einer mechanischen Funktionsanzeige ausgestattet und die TS Varianten mit einem potenzialfreien Wechselkontakt.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter abb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 391,56*
€ 451,47*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 392,42*
€ 452,05*
Frei Haus
ab € 392,97*
€ 455,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,93*
€ 457,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 438,56*
€ 512,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,47*
€ 537,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,01*
€ 534,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,50*
€ 509,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,10*
€ 496,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,56*
€ 465,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SDA055504R0001
ab € 41,66*
Zubehör
ABB
1SDA053704R0001
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.