Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50455011 Herst.-Nr.: 416905 EAN/GTIN: 4013364028951 |
| |
|
| | |
| Erdungsleitung 16mmq/L 0,5m schw. EL16L055M2KSG10 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x geschlossen M10. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Erdungsleitung | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 19,27* | € 26,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,33* | € 26,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,48* | € 26,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,05* | € 27,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,18* | € 27,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|