Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR-Überspannungsschutz MCZ OVP HF 12V 0,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSR-Überspannungsschutz MCZ OVP HF 12V 0,3A
MSR-Überspannungsschutz MCZ OVP HF 12V 0,3A
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50456281
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8948610000
EAN/GTIN:
     4032248738861
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
LY-Relais

MSR-Überspannungsschutz MCZ OVP HF 12V 0,3A

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
13 V
Nennspannung DC:
12 V
Höchste Dauerspannung AC:
13 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0,5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
25 V
Schutzpegel Ader/Erde:
45 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 41,94*
€ 47,83*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 42,55*
€ 48,58*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 50,56*
€ 58,32*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 52,666*
€ 59,636*
10
Frei Haus
ab € 53,161*
€ 60,221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 59,636*
€ 70,96684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,056*
€ 70,27664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,506*
€ 67,24214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,546*
€ 64,90974
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 52,666*
€ 62,67254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 596,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.