Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil Cu 12,5mm 95qmm 12.5 95Q CUR50M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-50456877
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     832095
EAN/GTIN:
     4013364048324
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Kupferseil

Seil Cu 12,5mm 95qmm 12.5 95Q CUR50M

Kupferseil nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
95 mm²
Außendurchmesser:
12,5 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Durchmesser der Einzeldrähte:
2,5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Gewicht:
84 kg/100 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.781,60*
€ 1.867,88*
Frei Haus
ab € 1.797,74*
€ 1.886,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.803,785*
€ 1.886,305*
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 1.902,50*
€ 1.902,50*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.840,92*
€ 1.935,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.867,88*
€ 2.222,7772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.853,79*
€ 2.206,0101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.809,48*
€ 2.153,2812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.785,92*
€ 2.125,2448
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.781,60*
€ 2.120,104
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 35,632* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.