Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz-Gerät PT-IQ-2X1+F-48DC-UT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz-Gerät PT-IQ-2X1+F-48DC-UT
Überspannungsschutz-Gerät PT-IQ-2X1+F-48DC-UT
Artikel-Nr.:
     3517A-50457749
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800790
EAN/GTIN:
     4046356645133
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz-Gerät PT-IQ-2X1+F-48DC-UT

Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Indirekte Erdung über Gasableiter.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
48 V
Höchste Dauerspannung AC:
37 V
Höchste Dauerspannung DC:
53 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0,3 A
Schutzpegel Ader/Erde:
850 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
105 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
105 V
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 89,37*
€ 108,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,49*
€ 108,56*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,30*
€ 108,77*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,30*
€ 111,60*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,92*
€ 111,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2713780
ab € 0,9028*
Zubehör
Phoenix Contact
1881354
ab € 2,2294*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.