Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauprofil 3m schwarz 1T7036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauprofil 3m schwarz 1T7036
Artikel-Nr.:
     3517A-50467982
Hersteller:
     Targetti
Herst.-Nr.:
     1T7036
EAN/GTIN:
     8050518016415

Einbauprofil 3m schwarz 1T7036

1T7036 - OZ Einbauprofil - Einbauprofil für Lichtmodul 25x25mm MECHANISCHE MERKMALE - Profil aus lackiertem extrudiertem Aluminium. Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz
Abmessungen: L=3000mm
Gewicht: 3,34Kg
Version: FÜR LEUCHTMODULE 25x25mm. INSTALLATION - Für die Trimless-Installation oder mit Flansch. HINWEISE - Zu ergänzen mit Power Track.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 123,69*
€ 156,77*
Frei Haus
ab € 129,83*
€ 162,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.