Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauprofil 3m schwarz 1T7036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauprofil 3m schwarz 1T7036
Artikel-Nr.:
     6012B-50467982
Hersteller:
     Targetti
Herst.-Nr.:
     1T7036
EAN/GTIN:
     8050518016415

Einbauprofil 3m schwarz 1T7036

1T7036 - OZ Einbauprofil - Einbauprofil für Lichtmodul 25x25mm MECHANISCHE MERKMALE - Profil aus lackiertem extrudiertem Aluminium. Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz
Abmessungen: L=3000mm
Gewicht: 3,34Kg
Version: FÜR LEUCHTMODULE 25x25mm. INSTALLATION - Für die Trimless-Installation oder mit Flansch. HINWEISE - Zu ergänzen mit Power Track.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,79*
€ 155,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,04*
€ 161,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.