Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter o. Fernmeldekontakt VPUACI1+1275/25LCFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-50476866
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2726680000
EAN/GTIN:
     4050118802580
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsableiter o. Fernmeldekontakt VPUACI1+1275/25LCFS

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 312,93*
€ 367,06*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 312,32*
€ 367,64*
Frei Haus
ab € 315,86*
€ 370,66*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 318,60*
€ 373,93*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,00*
€ 468,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,06*
€ 436,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,46*
€ 419,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,58*
€ 408,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,93*
€ 372,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1880100000
ab € 0,16646*
Zubehör
Weidmüller
2749890000
ab € 3,96*
Zubehör
Weidmüller
2749850000
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.