Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Leckstromfrei VPUACI4R275/25LCFMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-50476874
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2774990000
EAN/GTIN:
     4064675039730
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsableiter Leckstromfrei VPUACI4R275/25LCFMB

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 400,17*
€ 465,06*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 398,42*
€ 465,65*
Frei Haus
ab € 403,05*
€ 469,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 407,23*
€ 473,76*
73 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,24*
€ 490,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,06*
€ 553,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,78*
€ 551,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,99*
€ 527,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,85*
€ 513,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,17*
€ 476,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749890000
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.