Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Leckstromfrei VPUACI2R275/25LCFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-50476875
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2726730000
EAN/GTIN:
     4050118802559
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsableiter Leckstromfrei VPUACI2R275/25LCFS

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 360,39*
€ 417,07*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 360,69*
€ 417,64*
Frei Haus
ab € 362,61*
€ 421,18*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 366,08*
€ 424,87*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,91*
€ 535,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,07*
€ 496,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,77*
€ 494,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,65*
€ 475,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,61*
€ 462,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749890000
ab € 4,01*
Zubehör
Weidmüller
2749850000
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.