Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter Typ1 DEHNbloc M DB MU 3PY 208 3W+G R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 DEHNbloc M
Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 DEHNbloc M
Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 DEHNbloc M
Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 DEHNbloc M
Artikel-Nr.:
     3517A-50476946
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     908505
EAN/GTIN:
     4013364228139
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1 dehn

Blitzstromableiter Typ1 DEHNbloc M DB MU 3PY 208 3W+G R

Dreipoliger Blitzstromableiter DEHNguard MU, Open-Type 1 SPD nach ANSI/UL 1449 4th Ed. bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen auf Funkenstreckenbasis. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von 3 Phase Wye Systemen.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 668,00*
€ 668,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 627,08*
€ 718,07*
Frei Haus
ab € 628,85*
€ 724,81*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 649,40*
€ 742,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,07*
€ 854,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,11*
€ 843,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,57*
€ 795,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,20*
€ 767,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,08*
€ 746,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.