Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Sicherheitsglas zu BR 190... (28 54W) 190 28/54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Sicherheitsglas zu BR 190... (28 54W) 190 28/54
Ersatz-Sicherheitsglas zu BR 190... (28 54W) 190 28/54
Artikel-Nr.:
     3517A-50659312
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     190019002
EAN/GTIN:
     4041254197418
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Lampenreflektor

Ersatz-Sicherheitsglas zu BR 190... (28 54W) 190 28/54

Zubehör: Ersatz-Sicherheitsglas zu Baureihe 190... (28, 54W)
Weitere Informationen:
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,68*
€ 126,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 104,26*
€ 131,06*
Frei Haus
ab € 108,49*
€ 136,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,24*
€ 142,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.