Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Sicherheitsglas zu BR 190... (28 54W) 190 28/54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Sicherheitsglas zu BR 190... (28 54W) 190 28/54
Ersatz-Sicherheitsglas zu BR 190... (28 54W) 190 28/54
Artikel-Nr.:
     6012B-50659312
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     190019002
EAN/GTIN:
     4041254197418
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Lampenreflektor

Ersatz-Sicherheitsglas zu BR 190... (28 54W) 190 28/54

Zubehör: Ersatz-Sicherheitsglas zu Baureihe 190... (28, 54W)
Weitere Informationen:
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,73*
€ 126,41*
Frei Haus
ab € 103,34*
€ 130,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 108,10*
€ 135,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,83*
€ 141,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.