Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas PC BR 162 58W satiniert 162058 FPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas PC BR 162 58W satiniert 162058 FPC
Ersatzglas PC BR 162 58W satiniert 162058 FPC
Artikel-Nr.:
     3517A-50659756
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     162119034
EAN/GTIN:
     4041254237107
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas

Ersatzglas PC BR 162 58W satiniert 162058 FPC

Zubehör: Abdeckung Wanne PC satiniert Wanne PC satiniert für 162 15 ... EAN/GTIN:4041254237107
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
1565 mm
Breite:
176 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,74*
€ 116,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,84*
€ 116,71*
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 121,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,62*
€ 132,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,82*
€ 140,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.