Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas PC BR 162 58W satiniert 162058 FPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas PC BR 162 58W satiniert 162058 FPC
Ersatzglas PC BR 162 58W satiniert 162058 FPC
Artikel-Nr.:
     6012B-50659756
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     162119034
EAN/GTIN:
     4041254237107
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas

Ersatzglas PC BR 162 58W satiniert 162058 FPC

Zubehör: Abdeckung Wanne PC satiniert Wanne PC satiniert für 162 15 ... EAN/GTIN:4041254237107
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
1565 mm
Breite:
176 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 91,80*
€ 115,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,90*
€ 115,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 95,57*
€ 119,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,74*
€ 131,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,35*
€ 139,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.