Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot Thermoelement 0-260Grad ES1B 140-260C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50662129
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     ES1B 140-260C
EAN/GTIN:
     4547648047685
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer

Infrarot Thermoelement 0-260Grad ES1B 140-260C

Infrarot-Thermoelement, 140 bis 260 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Messbereich:
140..260 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Sonde:
44,5 mm
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,06*
€ 306,37*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,90*
€ 311,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 308,59*
€ 357,28*
Frei Haus
ab € 309,74*
€ 360,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 341,73*
€ 395,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,28*
€ 425,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,51*
€ 424,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,40*
€ 408,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,28*
€ 395,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,59*
€ 367,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.