| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50662129 Herst.-Nr.: ES1B 140-260C EAN/GTIN: 4547648047685 |
| |
|
| | |
| Infrarot Thermoelement 0-260Grad ES1B 140-260C Infrarot-Thermoelement, 140 bis 260 °C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Messbereich: | 140..260 °C | Werkstoff: | Kunststoff | Länge der Sonde: | 44,5 mm | Länge des Anschlusskabels: | 3 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 257,98* | € 304,08* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,40* | € 311,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 305,79* | € 356,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,35* | € 360,27* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 342,26* | € 394,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|