Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Kamera 5MP Farbe FH-SC05R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50662273
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     FH-SC05R
EAN/GTIN:
     4548583785809
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop

FH-Kamera 5MP Farbe FH-SC05R

FH camera, high resolution 5M pixel, Farbe, rolling shutter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kamera
Spannungsart:
DC
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
34,5 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
47,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.637,16*
€ 2.867,88*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.697,63*
€ 2.885,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.886,13*
€ 3.042,15*
Frei Haus
ab € 2.900,07*
€ 3.071,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.981,30*
€ 3.152,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.042,15*
€ 3.620,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.023,88*
€ 3.598,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.942,16*
€ 3.501,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.899,47*
€ 3.450,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.886,13*
€ 3.434,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-7525H
ab € 417,57*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-1214H
ab € 302,58*
Zubehör
Omron
FZ-VSL3 5M
ab € 551,94*
Zubehör
Omron
FZ-VS3 10M
ab € 547,08*
Zubehör
Omron
FZ-VSL3 10M
ab € 612,04*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-10028H
ab € 487,44*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-1214V
ab € 270,44*
Zubehör
Omron
3Z4S-LE SV-EXR
ab € 205,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.