Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Endoskopie
>
Technische Endoskope
>
Videoendoskop
>
Artikel
FH-Kamera 5MP Farbe FH-SC05R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-50662273
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
FH-SC05R
EAN/GTIN:
4548583785809
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop
FH-Kamera 5MP Farbe FH-SC05R
FH camera, high resolution 5M pixel, Farbe, rolling shutter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kamera
Spannungsart:
DC
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
34,5 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
47,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Sensortechnik
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.611,09*
€ 2.794,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.889,87*
€ 3.007,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.901,65*
€ 3.037,28*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.996,72*
€ 3.117,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.067,51*
€ 3.293,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.037,28*
€ 3.614,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.022,10*
€ 3.596,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.954,16*
€ 3.515,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.918,65*
€ 3.473,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.901,65*
€ 3.452,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
373709 - Bilderfassungszubehör, Objektiv 16 mm, hohe Auflösung, geringe Verzerrung, 3Z4S-LE SV-1614H
Omron
373709
ab € 401,82*
Zubehör
Omron 3Z4S Linse für Vision-Kameras
Omron
3Z4S-LE SV-7525H
ab € 418,75*
Zubehör
Omron 3Z4S Vision Lens für Kamera mit C-Befestigung
Omron
3Z4S-LE SV-1214H
ab € 302,76*
Zubehör
Omron Anschlusskabel 5m
Omron
FZ-VSL3 5M
ab € 552,63*
Zubehör
Omron FZ Standard-Kamerakabel für FH, FJ-Kameramodelle, FZ5, FZM1 10m
Omron
FZ-VS3 10M
ab € 542,43*
Zubehör
Omron FZ-VS Kabel für FH, FJ, FZ5, FZM1 10m
Omron
FZ-VSL3 10M
ab € 617,96*
Zubehör
Omron SV-V Linse für SV
Omron
3Z4S-LE SV-10028H
ab € 492,80*
Zubehör
Omron SV-V Linse für SV
Omron
3Z4S-LE SV-1214V
ab € 275,83*
Zubehör
Zwischenringsatz 3Z4S-LE SV-EXR
Omron
3Z4S-LE SV-EXR
ab € 206,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen