Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler 48x48mm 24VAC/DC E5CC-CX3D5M-005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50662912
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5CC-CX3D5M-005
EAN/GTIN:
     4549734266789
Suchbegriffe:
PT100
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit

Temperaturregler 48x48mm 24VAC/DC E5CC-CX3D5M-005

Temperaturregler, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 0/4 20-mA-Stromausgang, 3 AUX, 4 Ereigniseingänge, 24 VAC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 228,50*
€ 283,45*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,58*
€ 289,67*
Frei Haus
ab € 237,44*
€ 295,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 276,48*
€ 330,57*
Frei Haus
ab € 279,40*
€ 333,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,57*
€ 393,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,16*
€ 392,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,72*
€ 381,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,40*
€ 365,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.