Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 10k bis 100k Ohm K8AK-LS1 24VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50663589
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AK-LS1 24VAC/DC
EAN/GTIN:
     4548583402508
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Überwachungsrelais 10k bis 100k Ohm K8AK-LS1 24VAC/DC

Überwachungsrelais, 22,5 mm breit, leitende Pegelregelung für Flüssigkeiten, 10k bis 100k Ohm, ein SPDT, 24 VAC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
20,4..26,4 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
20,4..26,4 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..26,4 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0,1 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 51,22*
€ 66,64*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,79*
€ 67,03*
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,46*
€ 71,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,95*
€ 79,05*
Frei Haus
ab € 67,79*
€ 81,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
127415
ab € 13,63*
Zubehör
Omron
127416
ab € 2,26*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,77*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,10*
Zubehör
Omron
F03-11
ab € 16,94*
Zubehör
Omron
BF-1
ab € 11,52*
Zubehör
Omron
BF-3
ab € 33,15*
Zubehör
Omron
PS-5S (Q)
ab € 25,55*
Zubehör
Omron
PS-4S
ab € 23,30*
Zubehör
Omron
PS-3S
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.