Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck, 90 Grad LUIC 60.150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck, 90 Grad LUIC 60.150 W
Inneneck, 90 Grad LUIC 60.150 W
Artikel-Nr.:
     3517A-50751527
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LUIC 60.150 W
EAN/GTIN:
     4013339514175
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanal innenecke

Inneneck, 90 Grad LUIC 60.150 W

Leitungsschutzkanal Inneneck 90°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,73*
€ 61,11*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,78*
€ 104,21*
Frei Haus
ab € 84,76*
€ 108,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,34*
€ 122,32*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 107,90*
€ 135,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.