| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2204379 Herst.-Nr.: LUIC60.150W EAN/GTIN: 4013339514175 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzkanal Inneneck 90°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! für Leitungsschutzkanäle: LLK... / LUK... Abmessungen (ca. Maße) H x B: 60 x 150 mm Schenkellänge innen: 75 mm Farbton: cremeweiß RAL: 9001 (ähnlich) Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Farbe: weiß, Breite: 150 mm, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Halogenfrei: true, Höhe: 60 mm, RAL-Nummer: 9001, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...90 °C, Werkstoff: Stahl, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | LUIC60.150W | Ident Code: | 1-LUIC60.150W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,57* | € 61,56* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,31* | € 104,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,19* | € 108,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,11* | € 122,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 108,00* | € 135,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|