Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil SL 200552D2 Buche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50752760
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL200552D2
EAN/GTIN:
     4012740893930
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel

Oberteil SL 200552D2 Buche

Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm Dekor Buche. Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das Unterteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
nein
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Buche
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 11,51*
€ 16,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 16,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,90*
€ 16,93*
€ 3,90*
ab € 13,50*
€ 19,19*
€ 5,95*
ab € 15,0616*
€ 21,2516*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,95* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SL2005579011
ab € 1,45*
Zubehör
Hager
SL200559009011
ab € 23,85*
Zubehör
Hager
SL200559079011
ab € 32,65*
Zubehör
Hager
SL200559209011
ab € 65,20*
Zubehör
Hager
SL20055932D2
ab € 11,22*
Zubehör
Hager
SL20055ACD2
ab € 0,80*
Zubehör
Tehalit
COL40110SET19016
ab € 33,63*
Zubehör
Hager
COL40110SET1ALU
ab € 46,94*
Zubehör
Hager
SL200559489011
ab € 49,56*
Zubehör
Hager
SL20055947D1
ab € 27,50*
Zubehör
Hager
SL20055920D1
ab € 69,96*
Zubehör
Hager
SL200559479011
ab € 27,04*
Zubehör
Hager
SL20055AD2
ab € 0,80*
Zubehör
Hager
SL200558D1
ab € 15,03*
Zubehör
Hager
SL20055819011
ab € 4,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.