Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-OT Alu,reinweiß BRA 0802 rws


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50753038
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA08029010
EAN/GTIN:
     4012740834230
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel

Brüstungskanal-OT Alu,reinweiß BRA 0802 rws

Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in reinweiß. Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 17,59*
€ 23,51*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 17,80*
€ 23,69*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 17,92*
€ 23,77*
2
€ 3,90*
ab € 18,375*
€ 24,355*
2
€ 5,95*
ab € 20,49*
€ 26,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 23,77*
€ 28,2863
pro Meter
ab 4 Meter
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Meter
ab 40 Meter
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 17,92*
€ 21,3248
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 47,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.